Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 10 mm

Artikel-Nr.: 302032 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 10 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
Außen-⌀ D 49,5 mm
Nutzlänge L1 61,5 mm
L2 35 mm
Verstellweg V 10 mm
Gewicht 1,3 kg
Gewinde M M8×1
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302032 10
EAN / GTIN 2050001653123
Herstellernummer 15.507.40.10.Z

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135302187.
Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 10 mm

Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 10 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
456,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
385,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
310,00 €
⌀ D2 30 30 30
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Außen-⌀ D 49,5 49,5 49,5
Gewinde M M8×1 M8×1 M8×1
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar ja, mit max. 80 bar ja, mit max. 80 bar
L2 35 35 31
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb