{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Gewinde M | M16×1 | |
passende Reduzierhülse | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302032 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653154 | |
Herstellernummer | 15.507.40.20.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
398,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
339,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
268,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Nutzlänge L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |