{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 44 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 132 mm | |
Auskraglänge LA | 162 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130508 46-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236615 44 | |
EAN / GTIN | 4047109276895 | |
Herstellernummer | U43 34400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 44 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
594,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 44 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
547,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130508 46-... | SOGX 130511 |
Schaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
Schaftlänge Ls | 68 | 68 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |