KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W80: 46-010

Artikel-Nr.: 236608 46-010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130508-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 46-010
Sorte BK7710
Typ Alu
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236608 46-010
EAN / GTIN 4047109204508
Herstellernummer W80 46010.087710

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W80: 46-010

KOMET® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W80: 46-010

auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
27,12 €
ab 10  St.
22,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,16 €
ab 10  St.
14,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,38 €
ab 10  St.
13,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,06 €
ab 10  St.
15,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,18 €
ab 10  St.
15,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,56 €
ab 10  St.
16,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,52 €
ab 10  St.
17,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
555 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,60 €
ab 10  St.
18,00 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130508-01 SOGX 060305 SOGX 050204 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM HM
Sorte BK7710 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810
Typ Alu ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb