GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 234090 ALU
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
555 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
Serie Power Drill
Typ ALU
Sorte HB6810
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,08 - 0,21 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234090 ALU
EAN / GTIN 4045197742421
Herstellernummer 234090 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

auf Anfrage
Sofort lieferbar
555 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
21,60 €
ab 10  St.
18,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,16 €
ab 10  St.
14,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,38 €
ab 10  St.
13,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,06 €
ab 10  St.
15,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,18 €
ab 10  St.
15,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,56 €
ab 10  St.
16,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,52 €
ab 10  St.
17,10 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511 SOGX 060305 SOGX 050204 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM
Sorte HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810 HB6810
Typ ALU ALU ALU ALU ALU ALU ALU
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb