KOMET® Wendeschneidplatte 10-010

Artikel-Nr.: 236608 10-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 040204-01
    Serie KUB Pentron®
    Bezeichnung 10-010
    Sorte BK7710
    Typ Alu
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236608 10-010
    EAN / GTIN 4047109204348
    Herstellernummer W80 10010.047710

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    220
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb