{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 25 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 75 mm | |
Auskraglänge LA | 96 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080308 24-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236615 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277298 | |
Herstellernummer | U43 22500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 25 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
489,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
333,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
473,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nutzlänge L1 | 75 mm | 75 mm | 78 mm | 75 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | Pro Drill | Power Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 96 mm | 96 mm | 100 mm | 108 mm |