{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 17 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 51 mm | |
Auskraglänge LA | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 050204 12-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236615 17 | |
EAN / GTIN | 4047109277458 | |
Herstellernummer | U43 01700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 17 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
412,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
303,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Nutzlänge L1 | 51 | 51 | 54 |