{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 30 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 90 mm | |
Auskraglänge LA | 113 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236615 30 | |
EAN / GTIN | 4047109277199 | |
Herstellernummer | U43 23000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 30 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
515,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
431,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
531,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 100408 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | Pro Drill | Power Drill |