{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 30 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 90 mm | |
Auskraglänge LA | 125 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 100408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234020 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738785 | |
Herstellernummer | 234020 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
531,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
431,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 100408 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Schaft | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill | Pro Drill |