{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 21 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 63 mm | |
Auskraglänge LA | 95 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 070306 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234020 21 | |
EAN / GTIN | 4062406738723 | |
Herstellernummer | 234020 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
460,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
586,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nenn-⌀ D | 21 | 21 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |