GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 16 mm

Artikel-Nr.: 234020 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Drill
Nenn-⌀ D 16
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 48 mm
Auskraglänge LA 78 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204
Wendeplattenschrauben-Set 239700 5IP (0,38 Nm)
Anzahl Schneiden Z 2
Gesamtlänge L 109 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234020 16
EAN / GTIN 4062406735166
Herstellernummer 234020 16

Beschreibung

Ausführung:

Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 050204.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb