KOMET® Wendeschneidplatte 46-010

Artikel-Nr.: 236605 46-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130508-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 46-010
Sorte BK8425
Typ Uni
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236605 46-010
EAN / GTIN 4047109204461
Herstellernummer W80 46010.088425

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb