{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 42,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 215 mm | |
Auskraglänge LA | 260 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130508 46-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236604 42,5 | |
EAN / GTIN | 4047109205758 | |
Herstellernummer | U45 64250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 42,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
936,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
766,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 42,5 | 42,5 |
Schaft | ABS | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Auskraglänge LA | 260 mm | 245 mm |