KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 39,2 mm

Artikel-Nr.: 236604 39,2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 5×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 39,2
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D
Schaft ABS
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 200 mm
Auskraglänge LA 243 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 120408 42-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236604 39,2
EAN / GTIN 4047109201880
Herstellernummer U45 63920

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,35

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605236610.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

  • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
  • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
  • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb