{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 16 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 80 mm | |
Auskraglänge LA | 110 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 040204 10-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236604 16 | |
EAN / GTIN | 4047109206472 | |
Herstellernummer | U45 51600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 16 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
623,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
482,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | 5×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ABS | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |