KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 24,5 mm

Artikel-Nr.: 236604 24,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 5×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Pentron®
    Nenn-⌀ D 24,5
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D
    Schaft ABS
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 125 mm
    Auskraglänge LA 158 mm
    ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080308 24-...
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236604 24,5
    EAN / GTIN 4047109181847
    Herstellernummer U45 52450

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,35

    Verwendung:

    Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605236610.

    Empfehlung:

    Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

    Hinweis:

    • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
    • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
    • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
    • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
    • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb