{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 40,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 205 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 19/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 249 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 120408 42-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236604 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201064 | |
Herstellernummer | U45 64050 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |