KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 22 mm

Artikel-Nr.: 236604 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 5×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 22
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D
Schaft ABS
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 110 mm
Auskraglänge LA 142 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 07T208 20-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236604 22
EAN / GTIN 4047109181793
Herstellernummer U45 52200

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,35

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605236610.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

  • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
  • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
  • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ D<sub>C</sub> 22 mm

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 22 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
673,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
525,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 07T208 20-... SOGX 070306
Nenn-⌀ D 22 22
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Zerspanungsstrategie HPC HPC
Serie KUB Pentron® Power Drill
Auskraglänge LA 142 129

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb