{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 35 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 105 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 3/8 Zoll | |
Auskraglänge LA | 134 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 44-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 194 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 35 | |
EAN / GTIN | 4047109026469 | |
Herstellernummer | U11 83500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
618,00 €
454,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 120508 44-.. | WOEX 05T304 |
Nenn-⌀ D | 35 | 35 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Auskraglänge LA | 134 | 134 |