KOMET® Wendeschneidplatte 13-210

Artikel-Nr.: 236537 13-210

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,70 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 050204
    Serie KUB Quatron®
    Bezeichnung 13-210
    Sorte BK8430
    Typ ST1400
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236537 13-210
    EAN / GTIN 4047109206724
    Herstellernummer W83 13210.048430

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb