{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 28,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 87 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/8 Zoll | |
Auskraglänge LA | 111 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 171 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024694 | |
Herstellernummer | U11 82850 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 28,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
481,00 €
384,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
431,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Nutzlänge L1 | 87 mm | 87 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
für Zoll-⌀ | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |