{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 26 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 78 mm | |
Auskraglänge LA | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 26 | |
EAN / GTIN | 4047109024472 | |
Herstellernummer | U11 82600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
432,00 €
291,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
333,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
473,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Nenn-⌀ D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Nutzlänge L1 | 78 mm | 78 mm | 81 mm | 78 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill | Pro Drill | Power Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 102 mm | 99 mm | 103 mm | 111 mm |