{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 33 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 99 mm | |
Auskraglänge LA | 128 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 188 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235502 33 | |
EAN / GTIN | 4047109026445 | |
Herstellernummer | U11 83300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 33 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
481,00 €
414,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 |
Nenn-⌀ D | 33 | 33 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Nutzlänge L1 | 99 mm | 99 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |