{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 26 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 78 mm | |
Auskraglänge LA | 99 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 080407 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234005 26 | |
EAN / GTIN | 4045197696625 | |
Herstellernummer | 234005 26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
333,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 26 | 26 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Auskraglänge LA | 99 | 103 |