KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 20 mm

Artikel-Nr.: 235502 20
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 20
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 60 mm
Auskraglänge LA 84 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Schaftlänge Ls 56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 060306 18-..
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 140 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235502 20
EAN / GTIN 4047109024410
Herstellernummer U11 72000

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kombischaft.
  • Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.
  • Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund.

Verwendung:

  • Stehender und rotierender Einsatz.
  • Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt).
  • Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm.

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ D<sub>C</sub> 20 mm

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 20 mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
394,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
318,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
303,00 €
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D 3×D 3×D
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 060306 18-.. WOEX 040304 WOEX 040304
Schaft-⌀ Ds 25 mm 25 mm 20 mm
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Nutzlänge L1 60 mm 60 mm 60 mm
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb