{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 26 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Vorschub fz in Stahl < 55 HRC | 0,22 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 260 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Herstellerbezeichnung | ICP 260 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231740 26 | |
EAN / GTIN | 7291075247442 | |
Herstellernummer | 5506664 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICP k7 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
153,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
62,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
157,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HSS E PM | HM |
Sorte | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 132 Grad | 160 Grad |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |