{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 18 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,31 mm/U | |
Vorschub fz in Stahl < 55 HRC | 0,18 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 180 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Herstellerbezeichnung | ICP 180 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231740 18 | |
EAN / GTIN | 7291075247213 | |
Herstellernummer | 5506640 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICP k7 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 18 mm | 18 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC908 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 160 Grad |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |