{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 8 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 8 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Vorschub fz in Stahl < 55 HRC | 0,09 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 080 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Herstellerbezeichnung | ICP 080 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer |
231740 8
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7291075247657
Kopieren |
|
Herstellernummer |
5507898
Kopieren |