{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 15 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Vorschub fz in Stahl < 55 HRC | 0,16 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 150 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Herstellerbezeichnung | ICP 150 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231740 15 | |
EAN / GTIN | 7291075248333 | |
Herstellernummer | 5508445 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICP k7 15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
103,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC908 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 160 Grad |
für Grundelement Größe | 15 | 15 |