{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 14 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Vorschub fz in Stahl < 55 HRC | 0,16 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICP 142 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Herstellerbezeichnung | ICP 142 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231740 14,2 | |
EAN / GTIN | 7291075248258 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICP k7 14,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
94,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sorte | IC908 | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 160 Grad |
für Grundelement Größe | 14 | 14 | 14 | 14 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |