{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 200 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 14 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 47,5 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 213 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229700 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Herstellernummer | THN04495 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 200/14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.264,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
1.543,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
1.448,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Innenkühlung | nein | ja | ja |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schneiden-⌀ DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |