KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/12 mm

Artikel-Nr.: 222800 160/12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 12
  • Einstellwinkel κ: 47,5
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 12
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 47,5 Grad
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 173 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte PN.. 1205
Wendeplattenschraube 229700
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222800 160/12
EAN / GTIN 4960664602469
Herstellernummer THN04494

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb