{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 47,5 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 113 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229701 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222800 100/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602513 | |
Herstellernummer | THN04502 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
690,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
938,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
657,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Innenkühlung | nein | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |