{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 47,5 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222800 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664602490 | |
Herstellernummer | THN04500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
487,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
456,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
615,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
456,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
436,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | ||
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | ||
Innenkühlung | nein | ja | ja | nein | ja |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | ||
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | ||
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |