{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 47,5 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 93 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229700 | |
Unterlegplatte | 229750 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222800 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602360 | |
Herstellernummer | THN04481 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
523,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
451,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | nein | ja |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 93 mm | 93 mm |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser |