{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 250 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 16 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 47,5 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 263 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229700 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Herstellernummer | THN04496 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 250/16 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.462,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.965,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.850,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 16 | 16 | 16 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 | 60 | 60 |
Innenkühlung | nein | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 250 | 250 | 250 |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |