GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

Artikel-Nr.: 215101 100/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 4 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte XNEX 0806..
Wendeplattenschrauben-Set 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215101 100/8
EAN / GTIN 4062406394820
Herstellernummer 215101 100/8

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.
In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als Hochvorschubfräser einsetzbar.

Verwendung:

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. Hochvorschub.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
689,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
788,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
754,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
763,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
624,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
518,00 €
Anzahl Schneiden Z 8 8 8 8 8 8
Gesamtlänge Lges 50 50 50 50 50 50
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja
passende Wendeschneidplatte XNEX 0806.. SO.. 1205.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. XNEX 0806..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Wendeplattenschrauben-Set 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 90 90 90 90 90 90

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb