{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215101 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406394806 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
480,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
373,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 | 22 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |