GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 215185 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,08 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 927 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX 080608
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 4 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Plattenstärke S 6.35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246
Herstellernummer 215185 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
335
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
280
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.
Doppelseitige 2×3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für Eckfräsoperationen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb