{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215101 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406394790 | |
Herstellernummer | 215101 50/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
397,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
307,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 | 4 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |