{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | |
Typ | ALU | |
Sorte | HU7710 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
Plattenstärke S | 6.35 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215184 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406392239 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HU7710, Typ ALU
auf Anfrage
Sofort lieferbar
923 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
22,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 407 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 | 0,8 |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 | 4 |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | HU7710 | HUM310 |
Typ | ALU | ALU |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 | 0,15 |