{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215102 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406088217 | |
Herstellernummer | 215102 100/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
516,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
685,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge Lges | 50 | 50 |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 | 4 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |