{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | |
Typ | INOX | |
Sorte | HBM130 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,12 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215108 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406103095 | |
Herstellernummer | 215108 INOX |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HBM130, Typ INOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 705 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 258 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 119 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 451 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 4 |
Eckenradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Sorte | HBM130 | HB7635 | HB7635 | HB9740 |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX |
Vorschub fz pro Zahn | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,8 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |