{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 040308 | |
Typ | INOX | |
Sorte | HB7635 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 mm | |
Plattenstärke S | 3.18 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215198 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406569921 | |
Herstellernummer | 215198 INOX |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XNEX040308, für Eckfräser, HB7635, Typ INOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 258 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 661 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 077 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
28,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 396 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 4 |
Eckenradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 040308 | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Sorte | HB7635 | HBM130 | HB7635 | HB9740 |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,8 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |