{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | |
Typ | UNI | |
Sorte | HBM20 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Beschichtung | CVD | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215112 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406103101 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HBM20, Typ UNI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 346 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 556 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
23,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 | 0,8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 | 4 |
Schneidstoff | HM | HM |
Typ | UNI | UNI |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |