{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT 09T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215050 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197281036 | |
Herstellernummer | 215050 100/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
763,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
788,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
754,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
624,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
518,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
689,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |