{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 79 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 179 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,22 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 78,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 12 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197514394 | |
Herstellernummer | 212910 100/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
522,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
357,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
357,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
604,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Einstellwinkel κ | 12 | 15 - 30 | 15 - 30 | 11 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 120408 | RD..1604 | RD..1604 | XDM.120516 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |