GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 120408 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7530, Typ ST900

Artikel-Nr.: 212969 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
894 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDPW 120408 SR
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7530
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 1,07 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212969 ST900
EAN / GTIN 4045197812650
Herstellernummer 212969 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
270
Stahl < 900 N/mm²
P
230
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb