GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

Artikel-Nr.: 212910 100/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FeedKing
Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 84 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 184 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 198 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,15 mm
Rampingwinkel αmax 0,21 Grad
Rampinglänge L für αmax 83,5 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 09T308
Wendeplattenschrauben-Set 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 9 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212910 100/8
EAN / GTIN 4045197411778
Herstellernummer 212910 100/8

Beschreibung

Ausführung:

Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

Vorteil:

Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
558,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
677,00 €
Anzahl Schneiden Z 8 8
Einstellwinkel κ 9 16
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen
Gesamtlänge Lges 50 63
Schneiden-⌀ DC 100 100
Rampinglänge L für αmax 83,5 81,07
Produktart Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb